SQUARE D BGA260504 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRA FH26050BC

SQUARE D BGA260504 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-vonal, hőmágneses

Tétel: CE6GRA Modell: BGA260504Keresztszám: FH26050BC

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaBGA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BGA260504 PowerPact B megszakító ideális elosztórendszerekbe történő beépítéshez, amely védelmet nyújt a fő és leágazó áramkör meghibásodásai ellen
    • Nem felcserélhető, termikus-mágneses kioldással rendelkezik az azonnali és a hosszú fogak áramkorlátozó védelme érdekében
    • 2 pólusú egység 50 A áramárammal és 35 kAIC @ 480 VAC szakító képességgel a maximális védelem érdekében
    • I-Line dugóval és DIN sínre szereléssel van felszerelve a könnyű telepítés és javítás érdekében
    • Megfelel az UL, IEC és CE szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BGA260502 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Hőmágneses | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260402 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 megszakító, 30A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13
SQUARE D BGA260601 megszakító, 60A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, hőmágneses | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA260504 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-vonal, hőmágneses