Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGA260402 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRE FH26040AC

SQUARE D BGA260402 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-vonal, hőmágneses

Raktáron
Cikkszám: CE6GRE Modell: BGA260402Keresztszám: FH26040AC

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,372.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaBGA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4085
Hajó magassága (cm)11.91
Hajó hossza (cm)32.31
Hajószélesség (cm)20.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BGA260402 megszakító a csatlakoztatott készülék túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • A nem cserélhető, rögzített termikus-mágneses kioldás hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat biztosít, ideális a fordított előtolási alkalmazásokhoz
    • 2 pólusú egység 40 A szabványos névleges áramerősséggel és 65 kAIC maximális megszakítási kapacitással
    • Az egyedülálló I-Line felépítésének köszönhetően könnyen felszerelhető a paneltáblákra és a kapcsolótáblákra
    • 14 - 2 AWG méretű alumínium és réz vezetékek befogadására alkalmas

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BGA260504 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA260502 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Hőmágneses | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 megszakító, 30A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13
SQUARE D BGA260601 megszakító, 60A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, hőmágneses | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA260402 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-vonal, hőmágneses
€1,372.13 /Mértékegység