VESTIL MFSR sorozatú mágneses nyomóseprők


Szűrő
Szín: Ezüst , Mélység: 32 " , Bővíthető: Igen , Fogantyú: Igen , Fogantyú hossza: 45 1 / 2 " , Fogantyú hossza meghosszabbítva: 45 1 / 2 " , Fogantyú hossza leengedve: 31 " , Fogantyú anyaga: Alumínium , Magasság: 31 " , Anyaga: Alumínium , Max. Hossz: 45 1 / 2 " , Eltávolítási folyamat: Fogantyú kioldó kar , Kerékátm.: 6 7 / 8 " , Kerék anyaga: Gumi , Kerék szélesség: 1 1 / 2 "
StílusModellKapacitásMax. HúzóerőSweep WidthSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
MFSR-24
30 lbs.30 lbs.24 "28 "€188.77
B
MFSR-18
30 lbs.30 lbs.18 "23 "€174.73
C
MFSR-36
40 lbs.40 lbs.36 "39 "€261.58
D
MFSR-30
40 lbs.40 lbs.30 "34 5 / 8 "€235.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?