Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGA260202 megszakító, 20A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GTA FH26020AC

SQUARE D BGA260202 megszakító, 20A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-vonal, hőmágneses

Raktáron
Tétel: CE6GTA Modell: BGA260202Keresztszám: FH26020AC
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
€1,372.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaBGA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4265
Hajó magassága (cm)12.4
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)20.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • SQUARE D BGA260202 PowerPact megszakító a panelek és kapcsolótáblák hibás áramok elleni védelmére
    • Hőmágneses kioldóegység, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó funkciókat is biztosít
    • Az öntött házszerkezet 25 százalékkal nagyobb tárolókapacitással lehetővé teszi további tartozékok telepítését
    • Egyedülálló I-Line rögzítési lehetőséggel és füles teherkapcsokkal a biztonságos vezetékezés érdekében
    • 14-2 AWG alumínium- vagy rézhuzal befogadására alkalmas

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BGA260504 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA260502 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Hőmágneses | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260402 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 megszakító, 30A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA260202 megszakító, 20A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-vonal, hőmágneses
€1,372.13 /Mértékegység