SQUARE D BDA36110 Molded Case Circuit Breaker, 110A, Toggle, Fixed Trip, 600V | CE6JUC

SQUARE D BDA36110 öntött tokos megszakító, 110A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 600 V

Tétel: CE6JUC Modell: BDA36110
€2,006.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők110
frame típusaBDA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BDA36110 BDA sorozatú megszakító áramelosztó rendszerekhez, hogy megszakítsa az áramkört túlterhelés esetén
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és késleltetett funkciókat is biztosít a maximális áramkorlátozás érdekében
    • Egyedülálló I-Line konstrukció az egyszerű dugaszolható telepítéshez Square D panelekkel és kapcsolótáblákkal
    • Az öntött tokkeret kompakt helyen tárolja az áramhordozó alkatrészeket, a kioldóegységet és egyéb mechanizmusokat
    • Támogatja a 14-2 AWG méretű réz- vagy alumíniumhuzalokat; ideális 3 fázisú (ABC) csatlakozáshoz
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA36110 öntött tokos megszakító, 110A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 600 V
€2,006.87 /Mértékegység