Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB

SQUARE D BDA261002 megszakító, 2 pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CE6GQB Modell: BDA261002
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
€1,198.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)11.91
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)20.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • SQUARE D BDA261002 PowerPact B sorozatú megszakító, amely a terhelésvezérlő központok, kapcsolótáblák és gyűjtősínek védelmére szolgál az átmeneti áramlökések ellen
    • 2 pólusú konfiguráció rögzített termikus-mágneses kioldóegységgel, amely lehetővé teszi az időkésleltetett és azonnali kioldást kitett hibás áramokra
    • Egyedülálló I-Line konstrukció az egyszerű dugaszolható telepítéshez Square D panelekkel és kapcsolótáblákkal
    • Az öntött házkeret típus maximális védelmet nyújt az érzékeny alkatrészeknek kompakt méretben
    • Megfelel az IEC 60947-2 szabványnak, így alkalmas szigetelési célokra
    • UL-listás, CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67
SQUARE D BDA34050Y öntött tokos megszakító, 50A, pólusok száma 3, Bda sorozat | CE6GQH 482C61 BDA34050Y525V AC50A3€1,210.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA261002 megszakító, 2 pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1 fázis
€1,198.41 /Mértékegység