Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE

SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó

Raktáron
Cikkszám: CE6GQE Típus: BDA34015Y

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,082.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaBDA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8855
Hajó magassága (cm)12.4
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)20.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BDA34015Y Powerpact BDA Series circuit breaker designed to prevent short-circuit & overload conditions in panelboards & switchboards
    • Features thermal magnetic trip for both instantaneous and current limiting protection
    • Comes with non-interchangeable trip rated at 480 Y / 277 V to instantly react to current surges
    • 15 Normál áramerősség, maximális megszakítási kapacitása 25 kAIC
    • Az I-Line dugós csatlakozók és a rakományoldali saruk egyszerű és gyors telepítést tesznek lehetővé
    • Megfelel a CSA, az IEC és a NEMA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34050Y öntött tokos megszakító, 50A, pólusok száma 3, Bda sorozat | CE6GQH 482C61 BDA34050Y525V AC50A3€961.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó
€1,082.96 /Mértékegység