SQUARE D BDA260301 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, BDA, 30 A, 525 VAC | CE6GQM

SQUARE D BDA260301 PowerPact öntött tokos megszakító, BDA, 30 A, 525 VAC

Cikkszám: CE6GQM Modell: BDA260301
€997.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BDA260301 PowerPact, B keretes, öntött házas megszakító, amely az elektromos rendszerek rövidzárlattól és túlterheléstől való védelmét szolgálja
    • Ideális az elosztórendszerek fordított táplálású alkalmazásokhoz, biztosítva a fő- és leágazó áramkör védelmét
    • Nem cserélhető, hő-mágneses kioldással rendelkezik az azonnali és hosszú ideig tartó áramkorlátozó védelem érdekében
    • 2 pólusú, egyfázisú kialakítás egy kompakt egységben 30 A áramerősséggel és 18 kA megszakítóképességgel 480 VAC mellett
    • A DIN sínre szerelhető EverLink fülek és az I-Line csatlakozók egyszerű telepítést és javítást tesznek lehetővé
    • 14 AWG és 2 AWG közötti méretű vezetékek befogadására tervezték
    • Megfelel az UL, IEC és CE szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260301 PowerPact öntött tokos megszakító, BDA, 30 A, 525 VAC
€997.42 /Mértékegység