Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDA260202 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 480 VAC | CE6GQN

SQUARE D BDA260202 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 480 VAC

Raktáron
Tétel: CE6GQN Modell: BDA260202
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
€1,027.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3995
Hajó magassága (cm)11.91
Hajó hossza (cm)32.31
Hajószélesség (cm)20.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BDA260202 PowerPact, BDA sorozatú öntött házas megszakító, amely a rövidzárlat és túlterhelés megelőzésére tervezték a panel- és kapcsolótáblákban
    • 2 pólusú kialakítás kompakt B keretben a nagy teljesítmény érdekében fordított adagolású alkalmazásoknál
    • Termikus mágneses kioldás a pillanatnyi és a hosszú áramkorlátozó védelem érdekében, 18 kAIC megszakítási kapacitással 480 VAC-on
    • 20 A és 600 Y / 277 VAC nem cserélhető kioldással van ellátva az áramfeszültségek elleni védelem érdekében
    • I-Line dugaszolható és rakományoldali saruk az egyszerű telepítés érdekében
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260202 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 480 VAC
€1,027.14 /Mértékegység