Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007AB21 Indstrl kapcsoló 15A 1NO 1NC merev görgőkar | AF9FWC 2EF30

SQUARE D 9007AB21 Indstrl kapcsoló 15A 1NO 1NC merev görgős kar

Raktáron
Tétel: AF9FWC Modell: 9007AB21Kereszthivatkozás: 2EF30
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
€183.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari Snap kapcsoló
Működtető hossza2.5 "
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Jelenlegi minősítés15A
Mélység1.1 "
Differenciál utazás0.078 "
Magasság0.828 "
Ház anyagafenolos
Hossz2.5 "
Max. Pretravel0.156 "
Szerelési méret2.1 "központok
Működési erő8.00 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.062 "
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaMerev görgőkar
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellA működtető típusaMűködtető hosszaMélységDifferenciál utazásHáz anyagaMax. PretravelMűködési erőUtazás felettÁr
SQUARE D 9007AB41 ipari kapcsoló 15A 1 NO 1 NC görgőkar | AG7EPU 6HHD5 9007AB41Merev görgőkar (W / O oldalra szerelhető tartó)1.65 "1.03 "0.078 "Műanyag0.16 "8.00 oz.0.06 "€208.63
SQUARE D 9007AP321 ipari kapcsoló 15A NO NC panelre szerelhető görgős dugattyú | AG7EPV 6HHD6 9007AP321Panelre szerelhető görgős dugattyú2.5 "1.03 "0.046 "Menetes nyak dióval0.15 "20.00 oz.-€279.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007AB21 Indstrl kapcsoló 15A 1NO 1NC merev görgős kar
€183.21 /Mértékegység