Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007AP321 ipari kapcsoló 15A NO NC panelre szerelhető görgős dugattyú | AG7EPV 6HHD6

SQUARE D 9007AP321 Ipari kapcsoló 15A NO NC panelre szerelhető görgős dugattyú

Raktáron
Tétel: AG7EPV Modell: 9007AP321Kereszthivatkozás: 6HHD6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€278.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari Snap kapcsoló
Működtető hossza2.5 "
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Jelenlegi minősítés15A
Mélység1.03 "
Differenciál utazás0.046 "
Magasság0.828 "
Ház anyagaMenetes nyak dióval
Hossz2.5 "
Max. Pretravel0.15 "
Szerelési méret2.1 "központok
Működési erő20.00 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaPanelre szerelhető görgős dugattyú
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536509040

Termékváltozatok

TermékekModellA működtető típusaMűködtető hosszaMélységDifferenciál utazásHáz anyagaMax. PretravelMűködési erőUtazás felettÁr
SQUARE D 9007AB21 Indstrl kapcsoló 15A 1NO 1NC merev görgőkar | AF9FWC 2EF30 9007AB21Merev görgőkar2.5 "1.1 "0.078 "fenolos0.156 "8.00 oz.0.062 "€166.29
SQUARE D 9007AB41 ipari kapcsoló 15A 1 NO 1 NC görgőkar | AG7EPU 6HHD5 9007AB41Merev görgőkar (W / O oldalra szerelhető tartó)1.65 "1.03 "0.078 "Műanyag0.16 "8.00 oz.0.06 "€208.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007AP321 Ipari kapcsoló 15A NO NC panelre szerelhető görgős dugattyú
€278.71 /Mértékegység