Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007AB41 ipari kapcsoló 15A 1 NO 1 NC görgőkar | AG7EPU 6HHD5

SQUARE D 9007AB41 Ipari kapcsoló 15A 1 NO 1 NC görgőkar

Raktáron
Tétel: AG7EPU Modell: 9007AB41Kereszthivatkozás: 6HHD5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€208.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari Snap kapcsoló
Működtető hossza1.65 "
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Jelenlegi minősítés15A
Mélység1.03 "
Differenciál utazás0.078 "
Magasság0.828 "
Ház anyagaMűanyag
Hossz2.5 "
Max. Pretravel0.16 "
Szerelési méret2.1 "központok
Működési erő8.00 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.06 "
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaMerev görgőkar (W / O oldalra szerelhető tartó)
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509040

Termékváltozatok

TermékekModellA működtető típusaMűködtető hosszaMélységDifferenciál utazásHáz anyagaMax. PretravelMűködési erőUtazás felettÁr
SQUARE D 9007AB21 Indstrl kapcsoló 15A 1NO 1NC merev görgőkar | AF9FWC 2EF30 9007AB21Merev görgőkar2.5 "1.1 "0.078 "fenolos0.156 "8.00 oz.0.062 "€166.29
SQUARE D 9007AP321 ipari kapcsoló 15A NO NC panelre szerelhető görgős dugattyú | AG7EPV 6HHD6 9007AP321Panelre szerelhető görgős dugattyú2.5 "1.03 "0.046 "Menetes nyak dióval0.15 "20.00 oz.-€278.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007AB41 Ipari kapcsoló 15A 1 NO 1 NC görgőkar
€208.63 /Mértékegység