Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8536SCG3V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 27a | AF9FEL 2BX34

SQUARE D 8536SCG3V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 27a

Raktáron
Tétel: AF9FEL Típus: 8536SCG3V01SKereszthivatkozás: 2BX34

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,139.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők27
Tekercs Volt24 VAC
Mélység5.56 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság10 "
HP @ 3 fázis - 208 V7.5
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 240 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz60
NEMA méret1
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.258
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 460 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretSzélességHáz típusaÁr
SQUARE D 8536SAG12V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 9a | AF9FEH 2BX12 8536SAG12V01S295.56 "22006"NEMA 1€818.21
SQUARE D 8536SBG2V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 18a | AF9FEJ 2BX18 8536SBG2V01S5185.56 "55-6"NEMA 1€924.80
SQUARE D 8536SBO2V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 18a | AF9FEK 2BX26 8536SBO2V01S5184.22 "55-4.53 "Nyisd ki€947.81
SQUARE D 8536SCO3V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 27a | AF9FEM 2BX41 8536SCO3V01S10274.22 "101014.53 "Nyisd ki€944.91
SQUARE D 8536SDO1V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 45a | AF9FER 2BX53 8536SDO1V01S25454.94 "252524.31 "Nyisd ki€2,090.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8536SCG3V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 27a
€1,139.88 /Mértékegység