VESTIL FM sorozatú Edge-O-Dokk szintezők


Szűrő
Lökhárító magassága: 18 " , lökhárító hossza: 2" , Lökhárító vetítés: 15 " , lökhárító vastagsága: 2" , Lökhárító szélessége: 8" , Szín: barna , Magasság: 18 " , Magába foglalja: Telepítési hardver , Telepítési mód: Állandó telepítés a dokkoló oldalára , Anyaga: Acél , Platform vastagság: 0.38 " , Szolgáltatási tartomány a dokk felett: 5" , Szolgáltatási kör a dokk alatt: 5"
StílusModellAjakvetítésTerhelhetőségPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FM-0648
13.69 "6000 lbs.28.69 "48 "75 "€2,359.41
B
FM-2066
14 "20000 lbs.29 "66 "93 "€3,611.03
C
FM-2078
14 "20000 lbs.29 "78 "105 "€4,488.77
D
FM-2566
14 "25000 lbs.29 "66 "93 "€3,710.95
E
FM-2072
14 "20000 lbs.29 "72 "99 "€3,738.41
ajánlatkérés
F
FM-2572
14 "25000 lbs.29 "72 "99 "€3,800.85
G
FM-3066
14.81 "30000 lbs.29.81 "66 "93 "€3,849.41
H
FM-3072
14.81 "30000 lbs.29.81 "72 "99 "€4,376.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?