DAYTON 5LAG2 DC hajtóműves motor Rpm 36 24vdc | AE4JVY

DAYTON 5LAG2 DC hajtóműves motor Rpm 36 24vdc

Raktáron
Tétel: AE4JVY Modell: 5LAG2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€976.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakGörgő tokon, labda motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
befejezMatt fekete
Teljes terhelésű erősítők6.3
LáncburkolatDie Cast cink
Áttétel44:1
SebességtípusPorított fém kúp és acél sarkantyú
Ház anyagaDie Cast cink és acél
Bemenet HP1/8
Szigetelési osztályF
Kulcsméret3/16 "négyzetméter
Hossz kevesebb tengely11.75 "
KenésHajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték196.0 in.-lb.
motor típusaÁllandómágnes
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc36
Túlterhelés175 font
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány31 a 50
SealsAjak
Nyélegyetlen
Tengely tájolásaDerékszög
HővédelemEgyik sem
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.479
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8501104060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkÁttételMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percRPM tartományFeszültségÁr
DAYTON 5LAE8 DC egyenáramú motor, fordulatszám 22 90 Vdc AE4JVH 5LAE81.4182:1280.0 in.-lb.2216 a 3090 VDC€986.91
DAYTON 5LAE9 Dc hajtóműves motor 30 90 Vdc | AE4JVJ 5LAE91.7260:1266.0 in.-lb.3016 a 3090 VDC€1,030.21
DAYTON 5LAF0 Dc hajtóműves motor 40 90 Vdc | AE4JVK 5LAF01.7244:1196.0 in.-lb.4031 a 5090 VDC€1,014.37
DAYTON 5LAF1 DC egyenáramú motor, fordulatszám 64 90 Vdc AE4JVL 5LAF11.7228:1123.0 in.-lb.6451 a 7590 VDC€1,021.23
DAYTON 5LAF2 egyenáramú hajtómotor fordulat / perc 77 90 Vdc AE4JVM 5LAF21.7323:1103.0 in.-lb.7776 a 10090 VDC€1,021.89
DAYTON 5LAF3 egyenáramú hajtómotor fordulatszám 177 90 Vdc | AE4JVN 5LAF32.0110:147.0 in.-lb.177151 a 20090 VDC€925.88
DAYTON 5LAF4 DC egyenáramú motoros fordulatszám 20 12vdc | AE4JVP 5LAF410.482:1280.0 in.-lb.2016 a 3012 VDC€1,021.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5LAG2 DC hajtóműves motor Rpm 36 24vdc
€976.39 /Mértékegység