Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8536SCO3V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 27a | AF9FEM 2BX41

SQUARE D 8536SCO3V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 27a

Raktáron
Cikkszám: AF9FEM Típus: 8536SCO3V01SKereszthivatkozás: 2BX41

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€944.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők27
Tekercs Volt24 VAC
Mélység4.22 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság6.77 "
HP @ 3 fázis - 208 V7.5
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 240 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz60
NEMA méret1
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség4.53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 460 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretSzélességHáz típusaÁr
SQUARE D 8536SAG12V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 9a | AF9FEH 2BX12 8536SAG12V01S295.56 "22006"NEMA 1€818.21
SQUARE D 8536SBG2V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 18a | AF9FEJ 2BX18 8536SBG2V01S5185.56 "55-6"NEMA 1€924.80
SQUARE D 8536SBO2V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 18a | AF9FEK 2BX26 8536SBO2V01S5184.22 "55-4.53 "Nyisd ki€947.81
SQUARE D 8536SCG3V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 27a | AF9FEL 2BX34 8536SCG3V01S10275.56 "101016"NEMA 1€1,139.88
SQUARE D 8536SDO1V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 45a | AF9FER 2BX53 8536SDO1V01S25454.94 "252524.31 "Nyisd ki€2,090.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8536SCO3V01S mágneses motorindító Nema 24v 3p 27a
€944.91 /Mértékegység