Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 2510FG6 Kézi motorindító 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390

SQUARE D 2510FG6 kézi motorindító 14A 600V 3P

Raktáron
Cikkszám: AG9GCE Modell: 2510FG6Kereszthivatkozás: 1H390

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€238.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorindító
AC erősítők16
Mélység2.44 "
Magasság2.88 "
HP @ 1 fázis - 120 V1
HP @ 1 fázis - 230 V1
HP @ 115VDC3/4
HP @ 230VDC3/4
Max. Feszültség600 VAC
Pólusok száma2
OperátorToggle
ŐrlángNem
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 1
    • A szükséges hőmennyiségek száma: 1
    • Különleges jellemzők: Fogantyúvédő reteszelés

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FeszültségAC erősítőkMélységNEMA méretPólusok számaŐrlángSzélességMagasságÁr
SQUARE D 2510FG1 kézi motorindító 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nem4.25 "2.75 "€88.92
SQUARE D 2510FG1P kézi motorindító 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Piros: Be4.25 "2.75 "€204.88
SQUARE D 2510FG2 kézi motorindító 2.5 - 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nem4.25 "2.75 "€207.84
SQUARE D 2510FG2P kézi motorindító 4 - 6.3 A 600 V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Piros: Be4.25 "2.75 "€241.21
SQUARE D 2510FG5 Kézi motorindító 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nem4.25 "2.88 "€165.15
SQUARE D 2510FO1 kézi motorindító 13-18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nem1.69 "4.12 "€140.76
SQUARE D 2510FO2 Kézi motorindító 16A 600V | AG9GCG 1H393 2510FO2600 VAC161.59 "-2Nem1.69 "4.12 "€234.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 2510FG6 kézi motorindító 14A 600V 3P
€238.14 /Mértékegység