VESTIL POW-CAR sorozatú alacsony profilú motoros körhinta


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 4000 lbs. , Szín: Kék, sárga , vezeték hossza: 96 ft. , Mélység: 96 " , Lábvezérlő tápkábel hossza: 96 " , Keret színe: Kék, sárga , Magába foglalja: Megközelítési rámpák mellékelve , A mellékelt telepítő hardver: Igen , Anyaga: Acél , Művelet típusa: Láb működtetve , fázis: 1 , Tápkábel hossza: 96 ft. , Rámpa hozzáférési fokozat: 300 fok , Fordulatszám tartomány: 3 - 12 XNUMX fordulat / perc , Lemezjátszó anyaga: Acél , Feszültség: 115V AC
StílusModellHPTételHosszÁramforrásForgóasztal átmérőjeA lemezjátszó magasságaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
POW-CAR-50
0.5 hpForgó platform85.25 "elektromos50 "2.06 "50 "€6,640.42
B
POW-CAR-AR5
1/2 LEPowered Carousel96 "Elektromos vezetékes51 "1"92 5 / 8 "€8,081.97
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?