SPENCE D50-C1B9C nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 10-30 Psi | AB3FTB 1RXR6

SPENCE D50-C1B9C nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 10-30 Psi

Raktáron
Tétel: AB3FTB Modell: D50-C1B9CKereszthivatkozás: 1RXR6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€386.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen működésű nyomásszabályozó
test anyagaÖntöttvas
Magasság8.625 "
Bemeneti méret3 / 8 "
Hossz6"
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet400 fok F
Kimeneti méret3 / 8 "
Nyomásbeállítási tartomány10-30 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.52
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomásbeállítási tartománytest anyagaMagasságBemeneti méretHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletKimeneti méretÁr
SPENCE D50-C1B9A nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk, 3-15 psi | AB3FTA 1RXR5 D50-C1B9A3-15 psiÖntöttvas8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 fok F3 / 8 "€386.73
SPENCE D50-C1B9H nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 30 és 140 psi között AB3FTC 1RXR7 D50-C1B9H30-140 psiÖntöttvas8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 fok F3 / 8 "€386.73
SPENCE D50-C1C9A nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 3-15 Psi | AB3FTD 1RXR8 D50-C1C9A3-15 psiÖntöttvas8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 fok F1 / 2 "€409.60
SPENCE D50-C1C9C nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10-30 Psi | AB3FTE 1RXR9 D50-C1C9C10-30 psiÖntöttvas8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 fok F1 / 2 "€409.60
SPENCE D50-C1C9H nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 30 és 140 psi között AB3FTF 1RXT1 D50-C1C9H30-140 psiÖntöttvas8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 fok F1 / 2 "€409.60
SPENCE D50-C1D9A nyomásszabályozó 3/4 hüvelyk, 3-15 psi | AB3FTG 1RXT2 D50-C1D9A3-15 psiÖntöttvas8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 fok F3 / 4 "€500.38
SPENCE D50-C1D9C nyomásszabályozó 3/4 hüvelyk 10-30 Psi | AB3FTH 1RXT3 D50-C1D9C10-30 psiÖntöttvas8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 fok F3 / 4 "€500.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE D50-C1B9C nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 10-30 Psi
€386.73 /Mértékegység