Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CPW1 léghenger 7/8 hüvelykes furattal, 4 hüvelykes lökettel | AE8EEV

SPEEDAIRE 6CPW1 léghenger, 7/8 hüvelykes furat, 4 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8EEV Modell: 6CPW1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.7 / 8 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz7.44 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1/8 "NPTF
Rod Dia.1 / 4 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret1/4 "-28 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CPV8 léghenger 7/8 hüvelykes furattal, 1 hüvelykes lökettel | AE8EER 6CPV84.440 "1"€57.95
SPEEDAIRE 6CPW0 léghenger 7/8 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE8EEU 6CPW06.44 "3"€62.04
SPEEDAIRE 6CPW2 léghenger 7/8 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE8EEW 6CPW28.44 "5"€69.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW1 léghenger, 7/8 hüvelykes furat, 4 hüvelykes löket
€65.32 /Mértékegység