Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CPW2 léghenger 7/8 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE8EEW

SPEEDAIRE 6CPW2 léghenger, 7/8 hüvelykes furat, 5 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8EEW Modell: 6CPW2
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
€69.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.7 / 8 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz8.44 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1/8 "NPTF
Rod Dia.1 / 4 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret1/4 "-28 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés5"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CPV8 léghenger 7/8 hüvelykes furattal, 1 hüvelykes lökettel | AE8EER 6CPV84.440 "1"€57.95
SPEEDAIRE 6CPW0 léghenger 7/8 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE8EEU 6CPW06.44 "3"€62.04
SPEEDAIRE 6CPW1 léghenger 7/8 hüvelykes furattal, 4 hüvelykes lökettel | AE8EEV 6CPW17.44 "4"€65.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW2 léghenger, 7/8 hüvelykes furat, 5 hüvelykes löket
€69.56 /Mértékegység