Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CPW0 léghenger 7/8 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE8EEU

SPEEDAIRE 6CPW0 léghenger, 7/8 hüvelykes furat, 3 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8EEU Modell: 6CPW0

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€62.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.7 / 8 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz6.44 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1/8 "NPTF
Rod Dia.1 / 4 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret1/4 "-28 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés3"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CPV8 léghenger 7/8 hüvelykes furattal, 1 hüvelykes lökettel | AE8EER 6CPV84.440 "1"€57.95
SPEEDAIRE 6CPW1 léghenger 7/8 hüvelykes furattal, 4 hüvelykes lökettel | AE8EEV 6CPW17.44 "4"€65.32
SPEEDAIRE 6CPW2 léghenger 7/8 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE8EEW 6CPW28.44 "5"€69.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW0 léghenger, 7/8 hüvelykes furat, 3 hüvelykes löket
€62.04 /Mértékegység