Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5YCR6 léghenger 2.565 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGE

SPEEDAIRE 5YCR6 levegőhenger, 2.565 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7GGE Modell: 5YCR6
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
€87.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3 / 4 "
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés88 font
Max. Nyomás200 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz2.565 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Rúdfonal hossza0.46 "
Rúd menetméret# 10-32 Nő
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszRod Dia.ütésÁr
SPEEDAIRE 5YCJ9 léghenger 2.685 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFC 5YCJ92.685 "5 / 16 "2"€89.18
SPEEDAIRE 5YCK0 léghenger 3.685 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFD 5YCK03.685 "5 / 16 "3"€94.36
SPEEDAIRE 5YCK1 léghenger 4.685 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFE 5YCK14.685 "5 / 16 "4"€93.96
SPEEDAIRE 5YCR3 léghenger 1.815 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGB 5YCR31.815 "5 / 16 "1 / 4 "€87.14
SPEEDAIRE 5YCR4 léghenger 2.065 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGC 5YCR42.065 "5 / 16 "1 / 2 "€87.14
SPEEDAIRE 5YCR5 léghenger 2.315 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGD 5YCR52.315 "5 / 16 "3 / 4 "€87.14
SPEEDAIRE 5YCR7 léghenger 3.565 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGF 5YCR73.565 "5 / 16 "2"€96.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YCR6 levegőhenger, 2.565 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€87.14 /Mértékegység