Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VMC2 léghenger 80mm furat 50mm löket 264mm L | AE6WDP

SPEEDAIRE 5VMC2 léghenger 80 mm furat 50 mm löket 264 mm hosszú

Raktáron
Tétel: AE6WDP Modell: 5VMC2
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
€488.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.80mm
Párna típusaFej és sapka
Henger típusaISO Mini
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás145 psi
SzereljeISO MX0
Teljes hossz264mm
Dugattyú anyagaPOM
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret3 / 8 "
Rod Dia.25mm
Rúdfonal hossza40mm
Rúd menetméretM20 x 1.5 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés50mm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8412310080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VMC3 léghenger 80mm furatú 100mm löket | AE6WDQ 5VMC3314mm100mm€488.89
SPEEDAIRE 5VMC4 léghenger 80mm furatú 160mm lökettel | AE6WDR 5VMC4374mm160mm€542.09
SPEEDAIRE 5VMC5 léghenger 80mm furatú 200mm lökettel | AE6WDT 5VMC5414mm200mm€542.09
SPEEDAIRE 5VMC6 léghenger 80mm furatú 250mm lökettel | AE6WDU 5VMC6464mm250mm€542.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC2 léghenger 80 mm furat 50 mm löket 264 mm hosszú
€488.89 /Mértékegység