Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VMC4 léghenger 80mm furatú 160mm lökettel | AE6WDR

SPEEDAIRE 5VMC4 léghenger 80mm furat 160mm löket

Raktáron
Tétel: AE6WDR Modell: 5VMC4
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
€542.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.80mm
Henger típusaISO Mini
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás145 psi
SzereljeISO MX0
Teljes hossz374mm
Dugattyú anyagaPOM
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret3 / 8 "
Rod Dia.25mm
Rúdfonal hossza40mm
Rúd menetméretM20 x 1.5 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés160mm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8412310080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VMC2 léghenger 80mm furat 50mm löket 264mm L | AE6WDP 5VMC2264mm50mm€488.89
SPEEDAIRE 5VMC3 léghenger 80mm furatú 100mm löket | AE6WDQ 5VMC3314mm100mm€488.89
SPEEDAIRE 5VMC5 léghenger 80mm furatú 200mm lökettel | AE6WDT 5VMC5414mm200mm€542.09
SPEEDAIRE 5VMC6 léghenger 80mm furatú 250mm lökettel | AE6WDU 5VMC6464mm250mm€550.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC4 léghenger 80mm furat 160mm löket
€542.09 /Mértékegység