VESTIL ALUM-P-TB kézi teherautó összecsukható platóval, pneumatikus

Raktáron
Tétel: AG7LUV Modell: ALUM-P-TB

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,125.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtsa le a platformot
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.10 "
Görgős típusPneumatikus
színekEzüst
Mélység48 "
Dolly Kapacitás500 lbs.
Magasság50.75 "
Tartalmazza100 font. Kapacitás integrált munkapad (összecsukható)
Hossz48 "
AnyagAlumínium
Max. Platform magasság37.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap szélessége18 "
Görgők száma2
Függőleges támasztékok száma1
A platform magassága37.25 "
Peronhossz30 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség13.25 "
ÁramforrásKézikönyv
Polckapacitás100 lbs.
Kerék színeFekete
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Szélesség19.75 "
Munkapad magassága37 1 / 4 "
Munkapad szélessége13 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)128.91
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)50.17
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék színeSzélességÁr
VESTIL ALUM-P-TB-UFBK Kézi teherautó összecsukható platformmal, fekete kerék | AG7LUW ALUM-P-TB-UFBKFekete19.62 "€1,274.87
VESTIL ALUM-P-TB-UFBL Kézi targonca összecsukható platformmal, pneumatikus | AG7LUX ALUM-P-TB-UFBLKék20.81 "€1,274.87
VESTIL ALUM-P-TB-UFRD Kézi teherautó összecsukható emelvényes, piros kerékkel | AG7LUY ALUM-P-TB-UFRDPiros20.81 "€1,283.56
VESTIL ALUM-P-TB-UFYL Kézi teherautó összecsukható platformmal, sárga kerék | AG7LUZ ALUM-P-TB-UFYLSárga20.81 "€1,283.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ALUM-P-TB kézi teherautó összecsukható platóval, pneumatikus
€1,125.97 /Mértékegység