SPEEDAIRE 5VMA5 léghenger 63mm furatú 50mm löket 240mm L | AE6WDG

SPEEDAIRE 5VMA5 léghenger 63 mm furat 50 mm löket 240 mm hosszú

Raktáron
Tétel: AE6WDG Modell: 5VMA5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€347.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.63mm
Párna típusaFej és sapka
Henger típusaISO Mini
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás145 psi
SzereljeISO MX0
Teljes hossz240mm
Dugattyú anyagaPOM
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret3 / 8 "
Rod Dia.20mm
Rúdfonal hossza32mm
Rúd menetméretM16 x 1.5 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés50mm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.9825
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VMA4 léghenger 63mm furatú 25mm lökettel 215mm L | AE6WDF 5VMA4215mm25mm€347.78
SPEEDAIRE 5VMA6 léghenger 63mm furat 80mm löket 270mm L | AE6WDH 5VMA6270mm80mm€370.68
SPEEDAIRE 5VMA7 léghenger 63mm furatú 100mm löket | AE6WDJ 5VMA7290mm100mm€370.68
SPEEDAIRE 5VMA8 léghenger 63mm furatú 125mm löket | AE6WDK 5VMA8315mm125mm€370.27
SPEEDAIRE 5VMA9 léghenger 63mm furatú 160mm löket | AE6WDL 5VMA9350mm160mm€410.32
SPEEDAIRE 5VMC0 léghenger 63mm furatú 200mm lökettel | AE6WDM 5VMC0390mm200mm€410.32
SPEEDAIRE 5VMC1 léghenger 63mm furatú 250mm lökettel | AE6WDN 5VMC1440mm250mm€410.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VMA5 léghenger 63 mm furat 50 mm löket 240 mm hosszú
€347.77 /Mértékegység