Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VMA9 léghenger 63mm furatú 160mm löket | AE6WDL

SPEEDAIRE 5VMA9 léghenger 63mm furat 160mm löket

Raktáron
Tétel: AE6WDL Modell: 5VMA9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€410.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.63mm
Henger típusaISO Mini
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás145 psi
SzereljeISO MX0
Teljes hossz350mm
Dugattyú anyagaPOM
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret3 / 8 "
Rod Dia.20mm
Rúdfonal hossza32mm
Rúd menetméretM16 x 1.5 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés160mm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8412310080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VMA4 léghenger 63mm furatú 25mm lökettel 215mm L | AE6WDF 5VMA4215mm25mm€347.78
SPEEDAIRE 5VMA5 léghenger 63mm furatú 50mm löket 240mm L | AE6WDG 5VMA5240mm50mm€347.77
SPEEDAIRE 5VMA6 léghenger 63mm furat 80mm löket 270mm L | AE6WDH 5VMA6270mm80mm€370.68
SPEEDAIRE 5VMA7 léghenger 63mm furatú 100mm löket | AE6WDJ 5VMA7290mm100mm€370.68
SPEEDAIRE 5VMA8 léghenger 63mm furatú 125mm löket | AE6WDK 5VMA8315mm125mm€370.27
SPEEDAIRE 5VMC0 léghenger 63mm furatú 200mm lökettel | AE6WDM 5VMC0390mm200mm€410.32
SPEEDAIRE 5VMC1 léghenger 63mm furatú 250mm lökettel | AE6WDN 5VMC1440mm250mm€418.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VMA9 léghenger 63mm furat 160mm löket
€410.32 /Mértékegység