Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.037.0550 Carriage Bolt 3/8-16 5-1/2 Inch, 10PK | AH3EBV 31HZ78

GRAINGER U08305.037.0550 kocsicsavar 3/8-16 5-1/2 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3EBV Modell: U08305.037.0550Kereszthivatkozás: 31HZ78
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
€10.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz5.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6944
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)8.89

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.037.0550 kocsicsavar 3/8-16 5-1/2 hüvelyk, 10PK
€10.41 /csomag