SPEEDAIRE 5TFA7 léghenger 27.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6KDG

SPEEDAIRE 5TFA7 léghenger, 27.375 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6KDG Modell: 5TFA7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,461.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3.25 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés2,073 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeHátsó karima
Teljes hossz27.375 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.125 "
Rúd menetméret3 / 4 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés20 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.65
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5TEX9 léghenger 13.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6KCU 5TEX913.375 "6"€2,073.71
SPEEDAIRE 5TEZ0 léghenger 18.875 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6KCV 5TEZ018.875 "11.5 "€2,203.10
SPEEDAIRE 5TEZ1 léghenger 19.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6KCW 5TEZ119.375 "12 "€2,203.10
SPEEDAIRE 5TEZ3 léghenger 20.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6KCX 5TEZ320.375 "13 "€2,328.87
SPEEDAIRE 5TEZ6 léghenger 21.875 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6KCY 5TEZ621.875 "14.5 "€2,328.87
SPEEDAIRE 5TEZ8 léghenger 22.875 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6KCZ 5TEZ822.875 "15.5 "€2,328.87
SPEEDAIRE 5TFC3 léghenger 30.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6KDH 5TFC330.375 "23 "€2,591.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5TFA7 léghenger, 27.375 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél
€2,461.85 /Mértékegység