Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DASCO PRO 584 Pin Punch 3/16 x 5-1/2 hüvelykes szénacél | AB7UCB 24A906

DASCO PRO 584 tűs lyukasztó 3/16 x 5-1/2 hüvelykes szénacél

Raktáron
Tétel: AB7UCB Típus: 584Kereszthivatkozás: 24A906
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
€9.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Punch
ÉpítésMagas széntartalmú acél
Design1 darabból
Hex5 / 16 "
Hossz5.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Hőkezelt

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszTipp méreteÁr
DASCO PRO 581 Pin Punch 3/32 x 5-1/2 hüvelykes szénacél | AB7UBY 24A903 5815 / 16 "5.5 "3 / 32 "€8.42
DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1/2 hüvelykes szénacél | AB7UBZ 24A904 5825 / 16 "5.5 "1 / 8 "€8.47
DASCO PRO 583 Pin Punch 5/32 x 5-1/2 hüvelykes szénacél | AB7UCA 24A905 5835 / 16 "5.5 "5 / 32 "€8.70
DASCO PRO 589 Pin Punch 1/4 x 6 hüvelykes szénacél | AB7UCD 24A908 5893 / 8 "6"1 / 4 "€8.54
DASCO PRO 590 Pin Punch 5/16 x 6 hüvelykes szénacél | AB7UCE 24A909 5903 / 8 "6"5 / 16 "€9.05
DASCO PRO 592 Pin Punch 1/16 x 4-1/2 hüvelykes szénacél | AB7UCG 24A911 5921 / 4 "4.5 "1 / 16 "€7.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DASCO PRO 584 tűs lyukasztó 3/16 x 5-1/2 hüvelykes szénacél
€9.04 /Mértékegység