EATON XR sorozatú 80 pozíciós bepattintható jumperek


Az Eaton XR sorozat 80 pozíciós bepattintható jumperei olyan elektromos csatlakozók, amelyek 80 fémtűből vagy aljzatból állnak, amelyek PCB-be (nyomtatott áramköri lapba) helyezhetők különböző alkatrészek csatlakoztatásához. Alkalmasak számos csatlakozást igénylő elektronikus eszközökhöz, mint például számítógépekhez ill... távközlési berendezések. Könnyen behelyezhetők és eltávolíthatók a NYÁK-ról, ami rugalmasságot tesz lehetővé az áramkör tervezésében és az alkatrészek forrasztás nélküli cseréjét.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
XRAFBST500RD
-
ajánlatkérés
B
XRAFBST500GY
-
ajánlatkérés
C
XRAFBST500BU
-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Amikor a jumpert behelyezik a nyomtatott áramkörbe, a csapok vagy aljzatok érintkeznek a betétekkel vagy az átmenő lyukakkal.
  • A fém csapok/aljzatok alacsony ellenállású utat biztosítanak az elektromos áram átáramlásához.
  • A ház biztonságos és stabil csatlakozást biztosít, megakadályozva a jumper elmozdulását vagy leválasztását.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a szabványos emelkedés a 80 pozíciós bepattintható jumpereknél?

A 80 pozíciós bepattintható jumperek szabványos osztásköze általában 2.54 mm (0.1 hüvelyk).

Használhatok 80 pozíciós snap-in jumpereket táp- és jelcsatlakozáshoz is?

Igen, ezek a jumperek táp- és jelcsatlakozásra is használhatók.

Hogyan távolíthatok el egy 80 pozíciós beépülő jumpert a PCB-ről?

A 80 pozíciós bepattintható jumper NYÁK-ról való eltávolításához egyszerűen oldja ki a bepattanó mechanizmust úgy, hogy kihúzza a NYÁK-ból. Kézzel húzza meg a jumpert, vagy csipesszel fogja meg a házat.

Használhatok 80 pozíciós snap-in jumpereket a nagyfrekvenciás jelalkalmazásokhoz?

Igen, az Eaton jumperek használhatók nagyfrekvenciás jelalkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?