A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 3.25 " , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: NFPA , Végzáró anyag: Rozsdamentes acél , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 2,073 font , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Hátsó karima , Dugattyú anyaga: Alumínium ötvözet , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: 1 / 2 "NPT , Rod Átm.: 1" , Rúd menet hossza: 1.125 " , Rúd menet mérete: 3 / 4 "-16 , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Rozsdamentes acél , A cső anyaga: Rozsdamentes acél