SPEEDAIRE 5PED0 léghenger kettős működésű 40.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXE

SPEEDAIRE 5PED0 léghenger, kettős működésű, 40.92 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE6AXE Modell: 5PED0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,339.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaRúd nélkül
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés560 font
Max. Nyomás116 psi
SzereljeKoppintott végzárók
Teljes hossz40.92 "
Dugattyú anyagaMágneses
Port méret1 / 2 "NPT
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés24 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.4575
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5PEC6 léghenger kettős működésű 28.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXC 5PEC628.92 "12 "€1,879.52
SPEEDAIRE 5PEC9 léghenger kettős működésű 37.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXD 5PEC937.92 "21 "€2,168.90
SPEEDAIRE 5PED1 léghenger kettős működésű 43.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXF 5 PED143.92 "27 "€2,379.74
SPEEDAIRE 5PED2 léghenger kettős működésű 46.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXG 5 PED246.92 "30 "€2,485.15
SPEEDAIRE 5PED3 léghenger kettős működésű 49.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXH 5 PED349.92 "33 "€2,590.51
SPEEDAIRE 5PED4 léghenger kettős működésű 52.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXJ 5 PED452.92 "36 "€3,055.82
SPEEDAIRE 5PED5 kettős hatású léghenger 55.92 hüvelyk | AE6AXK 5 PED555.92 "39 "€2,525.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5PED0 léghenger, kettős működésű, 40.92 hüvelyk hosszú
€2,339.74 /Mértékegység