Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SALISBURY E0011BL / 9 Elektromos kesztyű, 9. méret Kék Pr | AD3LFF 3ZZC2

SALISBURY E0011BL/9 Elektromos kesztyűk 9-as méret Kék Pr

Raktáron
Tétel: AD3LFF Típus: E0011BL/9Kereszthivatkozás: 3ZZC2
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
€165.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget500
AC tesztfeszültség2500
Osztály00
színekKék
Hossz11 "
AnyagGumi
Méret9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód4015191050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMéretÁr
SALISBURY E0011BL/10H elektromos kesztyűk Méret 10.5 kék Pr | AD2MJV 3RMT6 E0011BL / 10HTermészetes gumi10.5€165.82
SALISBURY E0011BL/9H elektromos kesztyűk 9.5 méret kék Pr | AD2MJW 3RMT7 E0011BL / 9HTermészetes gumi9.5€165.82
SALISBURY E0011BL/10 elektromos kesztyűk 10-es méret Kék Pr | AD3LEZ 3ZZA5 E0011BL / 10Gumi10€165.82
SALISBURY E0011BL/11 Elektromos kesztyűk 11-es méret Kék Pr | AD3LFB 3ZZA7 E0011BL / 11Gumi11€165.82
SALISBURY E0011BL/8 Elektromos kesztyű 8 -as méret Kék Pr | AD3LFD 3ZZA9 E0011BL / 8Gumi8€165.82
SALISBURY E0011BL / 7 elektromos kesztyű, 7-es méret, kék Pr | AD7GPD 4EGK9 E0011BL / 7Gumi7€165.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY E0011BL/9 Elektromos kesztyűk 9-as méret Kék Pr
€165.82 /Mértékegység