Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5PDX3 kettős működésű léghenger 36.44 hüvelyk hosszúságú AE6ARZ

SPEEDAIRE 5PDX3 léghenger, kettős működésű, 36.44 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6ARZ Modell: 5PDX3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,272.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.1.25 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaRúd nélkül
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés144 font
Max. Nyomás116 psi
SzereljeKoppintott végzárók
Teljes hossz36.44 "
Dugattyú anyagaMágneses
Port méret1 / 4 "NPT
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés27 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.492
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5PDX4 léghenger kettős működésű 39.44 hüvelyk hosszúságú AE6ATA 5PDX439.44 "30 "€1,338.82
SPEEDAIRE 5PDX6 léghenger kettős működésű 45.44 hüvelyk hosszúságú AE6ATB 5PDX645.44 "36 "€1,470.46
SPEEDAIRE 5PDX7 léghenger kettős működésű 48.44 hüvelyk hosszúságú AE6ATC 5PDX748.44 "39 "€1,514.33
SPEEDAIRE 5PDX8 léghenger kettős működésű 51.44 hüvelyk hosszúságú AE6ATD 5PDX851.44 "42 "€1,579.22
SPEEDAIRE 5PDX9 léghenger kettős működésű 54.44 hüvelyk hosszúságú AE6ATE 5PDX954.44 "45 "€1,644.09
SPEEDAIRE 5PDY0 kettős működésű léghenger 57.44 hüvelyk hosszúságú AE6ATF 5PDY057.44 "48 "€1,708.96
SPEEDAIRE 5PDY1 léghenger kettős működésű 60.44 hüvelyk hosszúságú AE6ATG 5PDY160.44 "51 "€1,773.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5PDX3 léghenger, kettős működésű, 36.44 hüvelykes hosszúság
€1,272.98 /Mértékegység