DAYTON 30E999 Összecsukható/halmozott székkosár 67 x 22 x 43 | AC4LWK

DAYTON 30E999 Összecsukható/halmozott székkosár 67 x 22 x 43

Raktáron
Tétel: AC4LWK Modell: 30E999

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható / halmozott székkocsi
Caster Dia.4"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(2) Forgatható és (2) Merev
Görgő szélessége3 / 4 "
befejezPorbevonat
Keret színeSzürke
Keret anyagAcél
Fogantyúk(1) Nyomja és (1) Tartó végét
tart(32) Székek
Terhelhetőség300 font
Görgők száma4
Teljes magasság43 "
Teljes hossz67 "
Teljes szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)172.97
Hajószélesség (cm)60.71
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltartTeljes hosszÁr
DAYTON 30E998 Összecsukható/halmozott székkosár 51 x 22 x 43 | AC4LWJ 30E998(24) Székek51 "€340.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30E999 Összecsukható/halmozott székkosár 67 x 22 x 43
€339.33 /Mértékegység