SPEEDAIRE Kettős működésű rúd nélküli levegőhenger, menetes végsapkák rögzítése, 1-1/4" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 1.25 " , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: Rúd nélkül , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Betöltés: 144 font , Max. Nyomás: 116 psi , Mount: Koppintott végzárók , Dugattyú anyaga: Mágneses , Port mérete: 1 / 4 "NPT , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 176 fokig F , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5PDX3
36.44 "27 "€1,272.98
A
5PDX4
39.44 "30 "€1,338.82
A
5PDX6
45.44 "36 "€1,470.46
A
5PDX7
48.44 "39 "€1,514.32
A
5PDX8
51.44 "42 "€1,579.22
A
5PDX9
54.44 "45 "€1,644.09
A
5PDY0
57.44 "48 "€1,708.95
A
5PDY1
60.44 "51 "€1,773.82
A
5PDY2
63.44 "54 "€1,838.73
ajánlatkérés
A
5PDY3
66.44 "57 "€1,891.41
ajánlatkérés
A
5PDY4
69.44 "60 "€1,968.50
ajánlatkérés
A
5PDY8
81.44 "72 "€2,134.54
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?