Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5MMF5 léghenger 1/2 hüvelykes löket 3.12 hüvelyk hossz | AE4RMH

SPEEDAIRE 5MMF5 léghenger, 1/2 hüvelykes löket, 3.12 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE4RMH Modell: 5MMF5
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
€43.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.7 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál7 / 16 "-20
Teljes hossz3.12 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret# 10-32 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5MMF7 léghenger 1-1/2 hüvelykes löket 4.12 hüvelyk hossz | AE4RMK 5MMF74.12 "1.5 "€48.42
SPEEDAIRE 5MMF9 léghenger 7/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE4RMM 5MMF95.62 "3"€55.03
SPEEDAIRE 5MMG0 léghenger 7/16 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket | AE4RMN 5MMG06.62 "4"€60.65
SPEEDAIRE 5MMG1 léghenger 7/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE4RMP 5MMG17.62 "5"€63.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5MMF5 léghenger, 1/2 hüvelykes löket, 3.12 hüvelykes hosszúság
€43.71 /Mértékegység