A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 7 / 16 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Orr , orr rögzítő menet: 7 / 16 "-20 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: # 10-32 UNF , Rod Átm.: 3 / 16 " , Rúd menet hossza: 1 / 2 " , Rúd menet mérete: # 10-32 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 165 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
Kettős működésű kerek léghengerek, 7/16 hüvelykes furatátmérő
A SPEEDAIRE kettős működésű kerek levegőhengerek pneumatikus berendezések, amelyek ideálisak a hidraulikus rendszerekben lévő tárgyak mozgatásához szükséges tolóerő/erő előállításához. Tartós rozsdamentes acél konstrukciójuk alumíniumdugattyúval (nem mágneses), így még zord környezetben és hőmérsékleten is működnek. Ezek a hengerek oda-vissza mozgást biztosítanak, nagyobb tolóerőt és utazást biztosítva, mint az egyszeres működésű hengerek. A léghengerek orrba vannak szerelve alumínium végsapkák segítségével. Válasszon a kettős működésű kerek levegőhengerek széles választékából, amelyek 1-6 hüvelykes lökethosszban kaphatók Raptor Supplies.