Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZM15 légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 70 Cfm 300 Psi | AE2VAR

SPEEDAIRE 4ZM15 légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 70 Cfm 300 Psi

Raktáron
Tétel: AE2VAR Modell: 4ZM15

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€43.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó
Beállító gombNem emelkedő
Beállítási tartomány5-150 psi
test anyagacink
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Max. Folyam83 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság4.190 "
Teljes szélesség1.97 "
Csőméret3 / 8 "NPT
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481100060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBeállítási tartománytest anyagaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 4ZM05 légszabályozó 1/8 hüvelyk Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAF 4ZM051 / 8 "NPT5-125 psicink14 cfm300 psi150 fok F2.91 "1.63 "€40.29
SPEEDAIRE 4ZM06 légszabályozó 1/4 hüvelyk Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAG 4ZM061 / 4 "NPT5-125 psicink15 cfm300 psi150 fok F2.91 "1.63 "€38.88
SPEEDAIRE 4ZM07 légszabályozó 1/8 hüvelyk Npt 14 Cfm 300 Psi | AE2VAH 4ZM071 / 8 "NPT5-125 psiAlumínium440 cfm300 psi175 fok F7.26 "4.25 "€50.60
SPEEDAIRE 4ZM08 légszabályozó 1/4 hüvelyk Npt 15 Cfm 300 Psi | AE2VAJ 4ZM081 / 4 "NPT5-125 psiAlumínium15 cfm300 psi175 fok F2.91 "4.25 "€30.95
SPEEDAIRE 4ZM09 légszabályozó 3/4 hüvelyk Npt 440 Cfm 300 Psi | AE2VAK 4ZM093 / 4 "NPT5-125 psiAlumínium440 cfm300 psi175 fok F7.26 "4.25 "€281.46
SPEEDAIRE 4ZM10 légszabályozó 1 hüvelyk Npt 480 Cfm 300 Psi | AE2VAL 4ZM101 "NPT5-125 psiAlumínium2,000 cfm450 psi175 fok F9.71 "5.98 "€235.50
SPEEDAIRE 4ZM11 légszabályozó 1-1 / 2 hüvelyk Npt 440 Cfm | AE2VAM 4ZM111-1 / 2 "NPT5-125 psicink12 cfm250 psi150 fok F2.25 "1.65 "€222.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM15 légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 70 Cfm 300 Psi
€43.95 /Mértékegység