BUSSMANN 6125FF Gyors működésű szubminiatűr biztosítékok


Szűrő
DC feszültség besorolása: 72 VDC , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Megszakítási besorolás: 50A 125VAC-on, 50A 72VDC-n, 300A 32VDC-on , Hossz: 6.1mm , Mfr. Sorozat: 6125FF , Terméktípus: SMD biztosítékok
StílusModellSzélességAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaMagasságCsomagolásEllenállásFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
TR2 / 6125FF750-R
--------€0.81
B
TR2 / 6125FF8-R
--------€0.81
C
TR2 / 6125FF1-R
2.72mm72 VAC1A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag260 milli-ohm72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF15-R
2.72mm-15A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag4.2 mOhms72 VAC€0.81
D
TR2 / 6125FF7-R
2.72mm72 VAC7A2410 Biztosíték mérete2.72mmorsó11 MOhms72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF4-R
2.72mm72 VAC4A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag26 milli-ohm72 VAC€0.81
E
TR2 / 6125FF2.5-R
2.72mm72 VAC2.5A2410 Biztosíték mérete2.72mmorsó45 MOhms72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF2-R
2.72mm72 VAC2A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag49 MOhms72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF5-R
2.72mm72 VAC5A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag17 milli-ohm72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF12-R
2.72mm72 VAC12A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag5.3 mOhms72 VAC€0.81
F
TR2 / 6125FF6.3-R
2.72mm72 VAC6.3A2410 Biztosíték mérete2.72mmorsó14 MOhms72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF10-R
2.72mm125 VAC10A2410 Biztosíték mérete2.72mmVágott szalag, egér orsó7.300 MOhms125 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF1.5-R
2.72mm72 VAC1.5A2410 (6125 metrikus)2.72mmorsó112 MOhms72 VAC€0.81
G
TR2 / 6125FF3-R
2.72mm72 VAC3A2410 Biztosíték mérete2.72mmorsó35 MOhms72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF500-R
2.72mm72 VAC500mA2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag750 milli-ohm72 VAC€0.81
H
TR2/6125FF1.25R
2.720 mm125 VAC1.250A2410 Biztosíték mérete2.720 mm---€0.81
G
TR2 / 6125FF3.5-R
2.720 mm72 VAC3.500A2410 Biztosíték mérete2.720 mm---€0.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?