SPEEDAIRE Légszabályozó, nem növekvő


Szűrő
Szelep kivitel: Kiegyensúlyozott
StílusModellCsőméretBeállítási tartománytest anyagaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4ZM10
1 "NPT5-125 psiAlumínium2,000 cfm450 psi175 fok F9.71 "5.98 "€235.50
B
4ZM11
1-1 / 2 "NPT5-125 psicink12 cfm250 psi150 fok F2.25 "1.65 "€222.43
C
4ZM22
1 / 2 "NPT5-150 psi-220 cfm300 psi175 fok F6.67 "3.15 "€162.10
D
4ZM20
1 / 2 "NPT5-150 psiAlumínium220 cfm300 psi175 fok F6.67 "3.15 "€200.58
E
4ZM06
1 / 4 "NPT5-125 psicink15 cfm300 psi150 fok F2.91 "1.63 "€38.88
F
4ZM13
1 / 4 "NPT5-150 psicink70 cfm300 psi150 fok F4.190 "1.97 "€20.92
G
4ZM08
1 / 4 "NPT5-125 psiAlumínium15 cfm300 psi175 fok F2.91 "4.25 "€30.95
D
4ZM18
1 / 4 "NPT5-150 psiAlumínium144 cfm300 psi175 fok F5.34 "2.68 "€71.26
H
4ZM14
1 / 4 "NPT5-150 psicink83 cfm300 psi150 fok F4.190 "1.97 "€124.51
I
4ZM16
1 / 4 "NPT5-150 psiAlumínium91 cfm300 psi175 fok F5.34 "2.68 "€50.58
G
4ZM07
1 / 8 "NPT5-125 psiAlumínium440 cfm300 psi175 fok F7.26 "4.25 "€50.60
E
4ZM05
1 / 8 "NPT5-125 psicink14 cfm300 psi150 fok F2.91 "1.63 "€40.29
J
4ZM12
2 "NPT5-150 psicink70 cfm450 psi150 fok F4.190 "1.97 "€1,132.54
A
4ZM09
3 / 4 "NPT5-125 psiAlumínium440 cfm300 psi175 fok F7.26 "4.25 "€281.46
C
4ZM23
3 / 4 "NPT5-150 psi-220 cfm300 psi175 fok F6.67 "3.15 "€82.84
D
4ZM19
3 / 8 "NPT5-150 psiAlumínium208 cfm300 psi175 fok F6.67 "3.15 "€66.86
H
4ZM15
3 / 8 "NPT5-150 psicink83 cfm300 psi150 fok F4.190 "1.97 "€43.94
I
4ZM17
3 / 8 "NPT5-150 psiAlumínium144 cfm300 psi175 fok F5.34 "2.68 "€155.29
C
4ZM21
3 / 8 "NPT5-150 psiAlumínium220 cfm300 psi175 fok F6.67 "3.15 "€82.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?