FRIEDRICH Hazardgard sorozatú, nem Atex veszélyes helyekre szánt légkondicionálók


A Friedrich veszélyes helyszíni klímaberendezéseket a vezérlőtermek, laboratóriumok és raktárterületek hűtésére használják.

Szűrő
Chasis Type: közepes , Vezérlés típusa: görgős , Min. Extension into room: 3 1 / 16 " , Min. Extension outside room: 16 15 / 16 "
StílusModellHűtési kapacitásFeszültségerősítőkAmper @ voltERAPáramentesítésHűtőközeg típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
SH15M30A
15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW230/2087.9/7.8250V-159.74 pont/óra.R-410A€9,136.05
A
SH20M50B
21000/19100 Btu/óra.220 / 240V11.6/ 10.3A250V @ 15A8.87 pont/óra.R-410A€10,972.50
A
SH20M30B
21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 pont/óra.R-410A€10,602.90
A
SH24N30A
24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 pont/óra.R-410A€11,815.65

Hazardgard sorozatú, nem Atex veszélyes helyekre szánt légkondicionálók

A Friedrich veszélyes helyekre szerelt klímaberendezései gyúlékony és illékony folyadékokkal/gázokkal rendelkező terek hűtésére alkalmasak, mint például tengeri olajfúrótornyok, petrolkémiai telephelyek és lőszergyárak. Ezek a klímaberendezések rezgéscsillapító kialakítással rendelkeznek, acél belső falblokkokkal a zajszint csökkentése érdekében, és hermetikusan zárt dugattyús kompresszorral a magas külső hőmérséklet tolerálására. Válasszon a klímaberendezések széles választékából, amelyek 50 és 60 Hz-es opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Ezek a klímaberendezések rezgésszigetelő kialakításúak, acél belső falblokkokkal a zajszint csökkentése érdekében.
  • Hermetikusan zárt dugattyús kompresszorral rendelkeznek a magas külső hőmérséklet tolerálására.
  • Porszórt, 22-es, G60-as acélszekrényük van, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Ezek az AC-k szilárdtestrelékkel és tömített motorral vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a szikraképződést a potenciálisan veszélyes környezet hűtésekor.
  • Ezek az 1. osztályú, 2. osztályú egységek akkor használhatók, ha gyúlékony folyadékokat, gázokat és gőzöket egy zárt tartályban vagy rendszerben kezelnek.
  • 50 és 60 Hz-es változatban kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • ISA 12.12.01
  • NFPA 70
  • ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Mi az előnye a hermetikusan zárt kompresszornak a hűtőszekrényben?

Kompakt méretű, ezért kevesebb helyet igényel. Kevesebb vibrációt kelt, és hatékony kenést biztosít, mivel a kompresszor és a motor zárt térben működik a kenőolajjal.

Mekkora a Friedrich veszélyes helyszíni klímaberendezések hűtőteljesítménye?

Ezeknek az AC-knek a maximális hűtési kapacitása 24000 BTUh.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?