Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL29 Sűrített levegő szűrő 250 Psi 1.97 hüvelyk szélesség | AE2UNZ

SPEEDAIRE 4ZL29 sűrített levegő szűrő 250 Psi 1.97 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2UNZ Modell: 4ZL29

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€64.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém Sight Gauge-val
Tál mérete2.2 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaSűrített levegő
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagacink
Max. Folyam55 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság6.58 "
Teljes szélesség1.97 "
Csőméret3 / 8 "NPT
MéretKompakt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8421398090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTál anyagaSzűrő MediaTeljes szélességCsőméretSzűrés értékeléseHáz anyagaMax. FolyamÁr
SPEEDAIRE 1EJU8 Levegő/olajszűrő 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMX 1EJU8--Bronz-1 / 8 "NPT40 mikronMinden eloxált alumínium-€16.78
SPEEDAIRE 1EJU9 szűrőelem csere 40 mikronos | AA9PMY 1EJU9--Bronz--40 mikron--€4.33
SPEEDAIRE 1EJV1 mellbimbószűrő 1/8 Npt 40 mikronos | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Bronz0.44 "1 / 8 "NPT40 mikronBronz10 cfm€6.24
SPEEDAIRE 1EJV2 mellbimbószűrő 1/8 Npt 90 mikronos | AA9PNA 1EJV21.25 "-Bronz0.44 "1 / 8 "NPT90 mikronBronz10 cfm€6.24
SPEEDAIRE 1EJV3 mellbimbószűrő 1/4 Npt 40 mikronos | AA9PNB 1EJV31.5 "-Bronz0.56 "1 / 4 "NPT40 mikronBronz22 cfm€17.73
SPEEDAIRE 1EJV6 mellbimbószűrő 3/8 Npt 90 mikronos | AA9PNE 1EJV61.75 "-Bronz0.69 "3 / 8 "NPT90 mikronBronz36 cfm€18.49
SPEEDAIRE 1EJV7 mellbimbószűrő 1/2 Npt 40 mikronos | AA9PNF 1EJV72"-Bronz0.88 "1 / 2 "NPT40 mikronBronz58 cfm€24.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL29 sűrített levegő szűrő 250 Psi 1.97 hüvelyk szélesség
€64.12 /Mértékegység