SQUARE D Qo-Epd megszakító


Szűrő
Megszakító típusa: A földi berendezések védelme (30mA) , Jelenlegi értékelés: 20A , Mélység: 2.91 " , Megszakítási besorolás: 10 kA @ 120/240V AC , Rögzítési típus: Csatlakoztat , Típus: Standard , Használd: QO sorozat
StílusModellTerminál csatlakozásAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességDC feszültség besorolásaHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
QO250EPD
Dobozfül120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€1,534.86
B
QO350EPD
Dobozfül120 / 240 VAC502.25 "Nem értékelt4.3 "6 AWG12 AWG€2,441.84
C
QO320EPD
Dobozfül240 VAC202.25 "Nem értékelt4.24 "6 AWG12 AWG€2,523.78
D
QO120EPD
Csavaros szorító120 VAC200.75 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€974.79
E
QO215EPD
Csavaros szorító120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,481.58
E
QO220EPD
Csavaros szorító120 / 240 VAC201.5 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€1,610.17
F
QO130EPD
Csavaros szorító120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€888.10
E
QO230EPD
Csavaros szorító120 / 240 VAC301.5 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€1,529.08
G
QO115EPD
Csavaros szorító120 VAC150.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€928.42
H
QO225EPD
Csavaros szorító120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,533.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?