SPEEDAIRE Kompakt sűrített levegő szűrők


Szűrő
Tál mérete: 2.2 oz. , Lefolyó típusa: Kézikönyv , Méret: Kompakt
StílusModellTeljes magasságTál anyagaSzűrő MediaTeljes szélességCsőméretSzűrés értékeléseHáz anyagaMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
A
1EJU8
--Bronz-1 / 8 "NPT40 mikronMinden eloxált alumínium-€16.79
B
1EJU9
--Bronz--40 mikron--€4.34
C
1EJV3
1.5 "-Bronz0.56 "1 / 4 "NPT40 mikronBronz22 cfm€17.72
C
1EJV1
1.25 "-Bronz0.44 "1 / 8 "NPT40 mikronBronz10 cfm€6.24
C
1EJV2
1.25 "-Bronz0.44 "1 / 8 "NPT90 mikronBronz10 cfm€6.24
C
1EJV6
1.75 "-Bronz0.69 "3 / 8 "NPT90 mikronBronz36 cfm€18.49
C
1EJV8
2"-Bronz0.88 "1 / 2 "NPT90 mikronBronz-€24.19
C
1EJV7
2"-Bronz0.88 "1 / 2 "NPT40 mikronBronz58 cfm€24.19
D
4ZL30
6.58 "Polikarbonát védőrésszelSűrített levegő1.97 "3 / 8 "NPT5 mikroncink55 cfm€51.30
E
4ZL29
6.58 "Fém Sight Gauge-valSűrített levegő1.97 "3 / 8 "NPT5 mikroncink55 cfm€64.11
E
4ZL27
6.58 "Fém Sight Gauge-valSűrített levegő1.97 "1 / 4 "NPT5 mikroncink55 cfm€117.82
D
4ZL28
6.58 "Polikarbonát védőrésszelSűrített levegő1.97 "1 / 4 "NPT5 mikroncink55 cfm€52.28

Kompakt sűrített levegő szűrők

A SPEEDAIRE általános célú sűrített levegő szűrőket a szennyeződésrészecskék és egyéb szennyeződések felfogására használják, hogy lehetővé tegyék a légkompresszorok csúcsteljesítményű működését. Tovább eltávolítják a levegőben lévő nedvességet, ami egyébként befolyásolhatja a légnyomást. A kiválasztott szűrők edénnyel és védőburkolattal vannak felszerelve, hogy összegyűjtsék a beszorult szennyeződéseket. Válasszon a sűrített levegő szűrők széles választékából, amelyek bronz és sűrített levegős szűrőanyag-típusokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?