Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1EJV2 mellbimbószűrő 1/8 Npt 90 mikronos | AA9PNA

SPEEDAIRE 1EJV2 mellbimbószűrő 1/8 Npt 90 mikron

Raktáron
Tétel: AA9PNA Modell: 1EJV2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€6.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Szűrő MediaBronz
Szűrés értékelése90 mikron
Ház anyagaBronz
Max. Folyam10 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F
Teljes magasság1.25 "
Teljes szélesség0.44 "
Csőméret1 / 8 "NPT
MéretKompakt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8421398015
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTál anyagaSzűrő MediaTeljes szélességCsőméretSzűrés értékeléseHáz anyagaMax. FolyamÁr
SPEEDAIRE 1EJU8 Levegő/olajszűrő 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMX 1EJU8--Bronz-1 / 8 "NPT40 mikronMinden eloxált alumínium-€16.78
SPEEDAIRE 1EJU9 szűrőelem csere 40 mikronos | AA9PMY 1EJU9--Bronz--40 mikron--€4.33
SPEEDAIRE 1EJV1 mellbimbószűrő 1/8 Npt 40 mikronos | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Bronz0.44 "1 / 8 "NPT40 mikronBronz10 cfm€6.24
SPEEDAIRE 1EJV3 mellbimbószűrő 1/4 Npt 40 mikronos | AA9PNB 1EJV31.5 "-Bronz0.56 "1 / 4 "NPT40 mikronBronz22 cfm€17.73
SPEEDAIRE 1EJV6 mellbimbószűrő 3/8 Npt 90 mikronos | AA9PNE 1EJV61.75 "-Bronz0.69 "3 / 8 "NPT90 mikronBronz36 cfm€18.49
SPEEDAIRE 1EJV7 mellbimbószűrő 1/2 Npt 40 mikronos | AA9PNF 1EJV72"-Bronz0.88 "1 / 2 "NPT40 mikronBronz58 cfm€24.19
SPEEDAIRE 1EJV8 Bimbószűrő 1/2 Npt 90 Micron | AA9PNG 1EJV82"-Bronz0.88 "1 / 2 "NPT90 mikronBronz-€24.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1EJV2 mellbimbószűrő 1/8 Npt 90 mikron
€6.24 /Mértékegység