HUMBOLDT H-2931 betonhenger forma, acél, 3 hüvelyk x 6 hüvelyk, 1/4 hüvelyk falvastagság | AE3JLR 5DNU5

HUMBOLDT H-2931 betonhenger forma, acél, 3 hüvelyk x 6 hüvelyk, 1/4 hüvelyk falvastagság

Tétel: AE3JLR Modell: H-2931Kereszthivatkozás: 5DNU5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForma
MegfelelASTM C31, C39, C192, C470 és AASHTO T22, T23, T126, T198.
Átmérő3"
Magasság6"
AnyagAcéllemez
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.61
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8480600090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságAnyagFalvastagságPkg. Menny.Ár
HUMBOLDT H-3039P egyszer használatos hengeres formák rápattintható műanyag fedéllel, műanyag, 2 hüvelyk x 4 hüvelyk | AE3JNQ 5DPC6 H-3039P2"4"Műanyag1 / 8 "84€373.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-2931 betonhenger forma, acél, 3 hüvelyk x 6 hüvelyk, 1/4 hüvelyk falvastagság