Szín: Sárga , Ajtó szélessége: 35 " , Fork Pocket Center: 29 " , Villa zseb magassága: 2 3 / 4 " , Villa zseb szélessége: 7" , Villa vastagság: 1.5 " , Villa szélessége: 7.75 " , Korlát tervezés: Fix kapaszkodó , Korlát magassága: 42 " , Magasság: 63.13 " , Magába foglalja: 36" biztonsági heveder és kapazár , Hossz: 40 " , Anyaga: Acél , Sín középső magassága: 22.25 " , Ajtók száma: 1 , Platform hossza: 40 " , oldalsó járdaszegély: 4" , Lábujjdeszka magassága: 4" , Cső mérete: 2" , Cső típusa: Négyzet